Spécifications
Dimensions
- Poids20.9 lb, 9.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesRFI Classe A1/C2 Sans frein Compl Petit autonome Sans supports Filets métriques Mot du commutateur d’entretien, côté Avec affichage Connexion
- Accessoires compatibles['130B1078', '130B5411', '130B5771', '130B5772', '130B5774', '130B5776', '130B5778', '130B5780', '130B5785', '130B5786']
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Freinage dynamiqueNon
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA4X
- Type de boîtierNEMA4X, noir standard IP66
- Puissance nominale pour service intensif1-1/2 hp
- Puissance nominale en service normal1-1/2 hp
- Clavier/AffichageAvec connecteur d'affichage
- Numéro de catalogue du fabricantFCD302P1K1T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage décentral
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieLecteur décentralisé du VLT FCD 302
- Nom commercial/de marqueLecteur décentralisé du VLT FCD 302
- Application typiquemontage décentral
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire