Motion
4625 OLPSMR-40BL

REELCRAFT IND. INC.
4625 OLPSMR-40BL

Enrouleur de tuyau côté droit pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 25 pi, 300 psi, bleu, entrée femelle 3/8 NPT -, montage latéral
N° D’ARTICLE MI07692148
N° MFR4625 OLPSMR-40BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
4625 OLPSMR-40BL

Enrouleur de tuyau côté droit pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 25 pi, 300 psi, bleu, entrée femelle 3/8 NPT -, montage latéral
N° D’ARTICLE MI07692148
N° MFR4625 OLPSMR-40BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.600 po
  • Hauteur totale
    14.000 po
  • Longueur totale
    12.250 po
  • Largeur totale
    5.666 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 25 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Bleu
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
4625 Bobine OLPSMR-40BL FLEXIBLE 3/8X25FT
  • Les enrouleurs des séries 4000, 5000 et 5005 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d'applications avec des exigences d'espace critiques
  • Un arbre à plein débit et un pivot assurent une livraison maximale du produit
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Tous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Loquet à grande vitesse - La came de verrouillage est conçue pour un fonctionnement silencieux et fiable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon