Motion
61603
Lampe frontale rechargeable USB à double embrayage
N° D’ARTICLE MI07693082
N° MFR61603
Prix96.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale rechargeable USB à double embrayage
N° D’ARTICLE MI07693082
N° MFR61603

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    2.5 po
  • Poids
    3.7 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1700 cd
  • Sortie lumineuse complète
    125 lm (haut), 30 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau ponctuel de 125 lumens en position haute avec un faisceau de 82 mètres • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou faible • Le capuchon se tord pour une fonctionnalité facile, même avec des gants • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 10 heures • Fonctionne avec une batterie rechargeable USB ou des piles jetables AAA • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou • Corps équilibré et profil bas pour un confort maximal
  • Comprend
    Batterie rechargeable, adaptateur CA 120V , sangles élastiques et pour casque de sécurité, cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926616035
  • Sortie lumineuse maximale
    125 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926616035
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE FRONTALE À DEL DE 61603 125 LUMENS
  • Faisceau lumineux de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres
  • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas
  • Les torsades du chapeau pour une fonctionnalité facile, même avec des gants
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures
  • Fonctionne avec une pile rechargeable USB ou des piles jetables AAA
  • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou
  • Corps à profil bas et équilibré offrant un confort maximal
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon