Motion
CP879C
Perceuse pneumatique - CP887, non réversible, poignée à tête angulaire, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.35 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693624
N° MFRCP879C
Prix195.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pneumatique - CP887, non réversible, poignée à tête angulaire, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.35 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693624
N° MFRCP879C
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
Prix195.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    3.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.3 pcm
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Tête angulaire
  • Puissance
    0.35 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777524
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.35 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP887
  • Vitesse
    21 pcm
  • CUP_NON
    015451777524

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À CLÉ DE 3/8 PO, CP879C CORNIÈRE
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Manette de verrouillage pour des applications plus contrôlées
  • Avance intégrée – Anneau de marche arrière
  • Manipulez l’échappement pour permettre à l’air de s’écouler loin de l’actionneur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • Excellent pour le perçage et la vissage dans les zones confinées
  • Confort et maniabilité élevés
  • Pour une sécurité accrue
  • Fonctionnement facile
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon