Motion
CP9789C
Perceuse à air de 13 mm (1/2 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.47 HP / 350 W, couple de calage 10.3 pi-lbf / 14 Nm - 840 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693630
N° MFRCP9789C
Prix312.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 13 mm (1/2 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.47 HP / 350 W, couple de calage 10.3 pi-lbf / 14 Nm - 840 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693630
N° MFRCP9789C
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
Prix312.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    4.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    6.9 pcm
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.47 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777500
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    840 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    015451777500

Aperçu

Description du fabricant
CP9789C VR 1/2 PO PERCEUSE À CLÉ
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
  • Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
  • Boîte d’engrenages basse vitesse
  • Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
  • Levier inversé sur le dessus pour un accès plus facile
  • échappement de la poignée permettant à l’air de circuler loin de l’opérateur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • - Métal claveté
  • Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
  • Confort élevé
  • Ergonomie
  • Excellent contrôle de la vitesse
  • Haute résistance aux calages
  • Excellente manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon