Motion
13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"

WALTER SURFACE TECH
13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"

BROSSE DE ROUE MONTÉE 3 X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07694250
N° MFR13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"

BROSSE DE ROUE MONTÉE 3 X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI07694250
N° MFR13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"
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
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Longueur totale
    3.4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.7874 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980626108
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980626108

Aperçu

Description du fabricant
13C123 WIRE WHEEL 3"X1/4"
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.