Motion
86 03 125

KNIPEX
86 03 125

Pince à bec effilé - Mâchoire lisse, poignée à revêtement en plastique, 5 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07695024
N° MFR86 03 125
Prix65.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 03 125

Pince à bec effilé - Mâchoire lisse, poignée à revêtement en plastique, 5 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07695024
N° MFR86 03 125
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
Votre prix65.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    0.6250 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/16 po
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    7/8 po
  • Longueur totale
    5 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po.
  • Largeur de l’embout
    0
  • Poids
    0.235
  • Largeur
    1 3/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    7/8 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020569
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    7/8 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    7/8 po
  • Nombre de postes
    11
  • CUP_NON
    843221020569

Aperçu

Description du fabricant
86 03 125 MINI PINCES 5 PO
  • Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 7/8 po (23 mm).
  • Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
  • Outil de serrage réglable.
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
  • 11 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Mini-clé à pince pour mécanique de précision; particulièrement adaptée pour travailler dans des espaces très confinés et pour le transport quotidien.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.