Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Série CleanType de soulagement
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeOui
- Type de montagePied axial
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Tige double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : de base, pied axial, bride côté tige
- Série Clean