Motion
7100232014

3M
7100232014

Harnais – Matériau en polyester, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe avec boucle à ardillon, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI07697117
N° MFR7100232014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100232014

Harnais – Matériau en polyester, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe avec boucle à ardillon, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI07697117
N° MFR7100232014
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Passage
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Boucle à ardillon
  • Rembourrage ou doublure
    Dos et protège-hanches
  • Boucle à bandoulière
    Passage
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Construction

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU 1161207 3D LG/XL CONDOR