Motion
C5-LR23-24-09
Rouleau tendeur de rechange contre les chocs - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07701140
N° MFRC5-LR23-24-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange contre les chocs - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07701140
N° MFRC5-LR23-24-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    0 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    À déterminer dans dans
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Arbre sous tension

Aperçu

Description du fabricant
POULIE TENDEUR D’ARBRE SOUS TENSION C5-LR23-24-09 , COURROIE DE 24 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté