Spécifications
Dimensions
- TailleBague 700 MCM CU
- Poids0.189 lb
Détails
- Type d’accessoireBague de dénudeur de câble
- Capacité en aluminium1/0
- Type de câbleCU XHHW
- Capacité du cuivre700 MCM
- Numéro CUP du fabricant885911497633
- CUP_NON885911497633
Aperçu
- Dénude les câbles THHN/XHHW CU et AL
- Tailles gravées au laser
- Lame de coupe remplaçable
- La bague se connecte rapidement pour faciliter l’utilisation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire