Motion
BS2-2219-2RS/VT143

SKF
BS2-2219-2RS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 51 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07713001
N° MFRBS2-2219-2RS/VT143
Prix1,138.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2219-2RS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 170 mm, largeur 51 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07713001
N° MFRBS2-2219-2RS/VT143

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,138.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Poids
    10.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BS2

Aperçu

Description du fabricant
BS2-2219-2RS/VT143