Motion
VQZ2120B-5YO1-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120B-5YO1-N7T

VANNE À PORT DE LA SÉRIE 2000 5
N° D’ARTICLE MI07715021
N° MFRVQZ2120B-5YO1-N7T
Prix62.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120B-5YO1-N7T

VANNE À PORT DE LA SÉRIE 2000 5
N° D’ARTICLE MI07715021
N° MFRVQZ2120B-5YO1-N7T
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
Prix62.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQZ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2120B-5YO1-N7T VANNE PORTED DU CORPS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon