Motion
SSU16OPN-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU16OPN-CR

Super Smart Ball Bushing - SSU Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length, 5916.135 N Load Capacity, Open
N° D’ARTICLE MI07717337
N° MFRSSU16OPN-CR
Prix343.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSU16OPN-CR

Super Smart Ball Bushing - SSU Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 1.5625 in Outside Diameter, 2.2500 in Overall Length, 5916.135 N Load Capacity, Open
N° D’ARTICLE MI07717337
N° MFRSSU16OPN-CR
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
Prix343.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    1.0000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    5916.135 N
  • Capacité de charge
    5916.135 N
  • Série
    SSU

Aperçu

Description du fabricant
SSU16OPN-CR BRG