Motion
44-14P55-2517
44-14P55-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI07717742
N° MFR44-14P55-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
44-14P55-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI07717742
N° MFR44-14P55-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    193.30 mm
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057814998
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    44
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    00195057814998

Aperçu

Description du fabricant
44-14P55-2517 POULIE DE PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif