Motion
05539510593

NORTON ABRASIVES
05539510593

Disque de ponçage à métal - diamètre du disque : 4 po, tonnelle : 5/8 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, grain : 50, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI07719273
N° MFR05539510593
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539510593

Disque de ponçage à métal - diamètre du disque : 4 po, tonnelle : 5/8 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, grain : 50, couleur : brun
N° D’ARTICLE MI07719273
N° MFR05539510593
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    12000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
05539510593 4 X 5/8 50 GRIT A/O NORTON
  • Abrasif polyvalent et polyvalent à l’oxyde d’aluminium offrant une performance constante sur de nombreux matériaux et de petits travaux
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de grain grossier pour le biseautage, le mélange, l’ébavurage et l’enlèvement de stock de la meuleuse à angle droit, lorsque le rendement n’est pas mesuré et que le prix initial bas est un critère d’achat clé
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté