Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur0.187 po
Détails
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2710 tr/min
- Quantité du colis10
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243485921
Aperçu
- Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium
- Performance stable
- Grande polyvalence
- Prix initial bas
- Applications de coupure typiques de 20 pouces