Motion
66261132504

NORTON ABRASIVES
66261132504

Disques à changement rapide en métal - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 180 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI07719322
N° MFR66261132504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132504

Disques à changement rapide en métal - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 180 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI07719322
N° MFR66261132504
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Rpm max.
    30000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66261132504 1-1/2 PO 180 GRIT A/O NORTON
  • Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et revêtement à grain spécial pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Convient aux applications nécessitant une option économique
  • Grain fin pour le nettoyage, les détails et la finition SS et autres aciers, et métaux mous comme l’aluminium
  • Les grains 180 et 240 sont recommandés pour la finition

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté