Motion
66261136211

NORTON ABRASIVES
66261136211

Rouleau de ponçage à métal - grain : 400, oxyde d'aluminium, 2 po de largeur, 50 vg de longueur
N° D’ARTICLE MI07719363
N° MFR66261136211
Prix63.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136211

Rouleau de ponçage à métal - grain : 400, oxyde d'aluminium, 2 po de largeur, 50 vg de longueur
N° D’ARTICLE MI07719363
N° MFR66261136211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261136211

Aperçu

Description du fabricant
66261136211 2 X 50 VG 400 GRAINS A/O
  • Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offrant un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
  • L’endos en coton lisse et flexible de poids J offre une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleures finitions
  • Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle au grain pour une durée de vie plus longue sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
  • Le faible prix initial fait de ces rouleaux un bon choix pour de nombreux travaux de nettoyage, de mélange, de finition, de ponçage et de polissage de petits volumes où vous n’êtes pas en mesure de mesurer la performance; un distributeur de protection pratique élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile
  • Grain 400 recommandé pour la finition et le polissage ultra fins