Motion
7230B

NTN
7230B

Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07719653
N° MFR7230B
Prix4,138.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7230B

Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07719653
N° MFR7230B
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
Prix4,138.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    24.912 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7230B BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447613
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447613

Aperçu

Description du fabricant
7230B BRG