Motion
4305X12X12
mâle FFOR à mâle FFOR Union droit
N° D’ARTICLE MI07719916
N° MFR4305X12X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle FFOR à mâle FFOR Union droit
N° D’ARTICLE MI07719916
N° MFR4305X12X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.25 po / 31.75 mm
  • Longueur
    1.85 po / 46.99 mm
  • Poids
    0.408 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4305X12X12 JOINT FOR-SEAL (4000)