Motion
9355X20X20
Raccord tournant de tuyau mâle à tuyau femelle 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07719971
N° MFR9355X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant de tuyau mâle à tuyau femelle 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07719971
N° MFR9355X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.63 po / 41.402 mm
  • Poids
    1.0065 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9355X20X20 ADAPTATEURS PIVOTANTS