Motion
9385X12X12
Tuyau femelle à tuyau femelle Swvl 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07719978
N° MFR9385X12X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau femelle à tuyau femelle Swvl 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07719978
N° MFR9385X12X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.31 po / 33.274 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9385X12X12 ADAPTATEURS PIVOTANTS