Motion
H3144

NTN
H3144

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 200 mm, longueur totale de 158 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07720155
N° MFRH3144
Prix2,800.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3144

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 200 mm, longueur totale de 158 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07720155
N° MFRH3144
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
Prix2,800.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Global Longueur  
    158 mm
  • Largeur totale
    158 mm
  • Poids
    32.408 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN44
  • Numéro de plaque de verrouillage
    AL44
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079920
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079920

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR H3144 X 200MM
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage