Motion
NU1032-M1
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07720296
N° MFRNU1032-M1
Prix4,192.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07720296
N° MFRNU1032-M1
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
Prix4,192.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    12.798 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU10
  • CUP_NON
    4012801232715

Aperçu

Description du fabricant
NU1032-XL-M1