Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.18 po
- Hauteur de la pince2.80 po
- Taille de la pince6
- Taille du tuyau ou du tuyauTube de 30 mm
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage lisse
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Qualité standard
- Numéro de catalogue du fabricant02059403
- MatérielPolypropylène
- Type de montageMontage sur plaque de soudure
- Type de filUNC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure