Motion
HRES 3 S 25 PP UNC

HYDAC CORP
HRES 3 S 25 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage de 0.98 po, moitiés en polypropylène, tube de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07720660
N° MFRHRES 3 S 25 PP UNC
Prix15.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 3 S 25 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage de 0.98 po, moitiés en polypropylène, tube de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07720660
N° MFRHRES 3 S 25 PP UNC
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
Prix15.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.98 po
  • Hauteur de la pince
    2.80 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 25 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059488
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 3 S 25 PP UNC

Vous pourriez également aimer