Motion
HRES 4 S 38 PP UNC

HYDAC CORP
HRES 4 S 38 PP UNC

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 1.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/2 po/tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07720668
N° MFRHRES 4 S 38 PP UNC
Prix42.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 4 S 38 PP UNC

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 1.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/2 po/tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07720668
N° MFRHRES 4 S 38 PP UNC
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
Prix42.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.50 po
  • Hauteur de la pince
    4.21 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1-1/2 po, tube de 38 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059495
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 4 S 38 PP UNC

Vous pourriez également aimer