Motion
HRL 3 A 20 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 3 A 20 PP UNC

Assemblage de bride de montage - Qualité standard - Alésage 0.79 po, moitiés en polypropylène, tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07720692
N° MFRHRL 3 A 20 PP UNC
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 3 A 20 PP UNC

Assemblage de bride de montage - Qualité standard - Alésage 0.79 po, moitiés en polypropylène, tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07720692
N° MFRHRL 3 A 20 PP UNC
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
Prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.79 po
  • Hauteur de la pince
    1.69 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 20 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02063330
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 A 20 PP UNC

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good