Motion
HRL 7 A 60.3 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 7 A 60.3 PP UNC

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 2.37 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI07720712
N° MFRHRL 7 A 60.3 PP UNC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 7 A 60.3 PP UNC

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 2.37 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI07720712
N° MFRHRL 7 A 60.3 PP UNC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.37 po
  • Hauteur de la pince
    4.17 po
  • Taille de la pince
    7
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 7 A 60.3 PP UNC

Vous pourriez également aimer