Motion
HRS 2 S 19 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 2 S 19 PP UNC

Assemblage de pince de montage – usage intensif – Alésage de 0.75 po, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po, tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07720731
N° MFRHRS 2 S 19 PP UNC
Prix11.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 2 S 19 PP UNC

Assemblage de pince de montage – usage intensif – Alésage de 0.75 po, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po, tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07720731
N° MFRHRS 2 S 19 PP UNC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.75 po
  • Hauteur de la pince
    1.89 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 19 mm, tube de 3/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056175
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Pince simple robuste

Aperçu

Description du fabricant
H 2 S 19 PP UNC (VRAC)
  • Recommandé pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1,500 psi et aucune charge dynamique
  • Matériau en polypropylène
  • Quincaillerie en acier au carbone
  • Température maximale du système : 194°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté