Motion
HRS 4 S 63.5 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 4 S 63.5 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 2.50 po, moitiés en polypropylène, tube 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07720752
N° MFRHRS 4 S 63.5 PP UNC
Prix26.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 S 63.5 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 2.50 po, moitiés en polypropylène, tube 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07720752
N° MFRHRS 4 S 63.5 PP UNC
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
Prix26.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.50 po
  • Hauteur de la pince
    4.33 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2-1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056189
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S 63.5 PP UNC

Vous pourriez également aimer