Motion
HRZ 2 KP 16-16 PP

HYDAC CORP
HRZ 2 KP 16-16 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 5/8 po tubes
N° D’ARTICLE MI07720781
N° MFRHRZ 2 KP 16-16 PP
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 2 KP 16-16 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 5/8 po tubes
N° D’ARTICLE MI07720781
N° MFRHRZ 2 KP 16-16 PP
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
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    2
  • Taille de l’alésage de la pince
    16 mm
  • Tailles d’alésage de pince
    0.63 po à 0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    5/8 po tube – 5/8 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260499

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 KP 16-16 PP

Vous pourriez également aimer