Motion
HRZ 3  A1 19-19 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 3 A1 19-19 PP UNC

Ensemble double pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.75 po, moitiés en polypropylène, tube 3/4 po, tube 19 mm
N° D’ARTICLE MI07720783
N° MFRHRZ 3 A1 19-19 PP UNC
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 3 A1 19-19 PP UNC

Ensemble double pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.75 po, moitiés en polypropylène, tube 3/4 po, tube 19 mm
N° D’ARTICLE MI07720783
N° MFRHRZ 3 A1 19-19 PP UNC
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
Prix3.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.75 po
  • Hauteur de la pince
    2.15 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 19 mm, tube de 3/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059331
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 3 A1 19-19 PP UNC

Vous pourriez également aimer