Motion
HRZ 4 KP 26.6-26.6 PP

HYDAC CORP
HRZ 4 KP 26.6-26.6 PP

Moitiés de collier de serrage double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 3/4 po Tuyaux
N° D’ARTICLE MI07720795
N° MFRHRZ 4 KP 26.6-26.6 PP
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 4 KP 26.6-26.6 PP

Moitiés de collier de serrage double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 3/4 po Tuyaux
N° D’ARTICLE MI07720795
N° MFRHRZ 4 KP 26.6-26.6 PP
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
Prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    4
  • Taille de l’alésage de la pince
    26.6 mm
  • Tailles d’alésage de pince
    1.05 po à 1.05 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3/4 po tuyau – 3/4 po tuyau

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de collier de serrage double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260518

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 4 KP 26.7-26.7 PP

Vous pourriez également aimer