Motion
86717 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A  T29 5 PO X 7/8 PO POIDS 60+ Y 10 PAR

3M
86717 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 5 IN X 7/8 IN 60+ Y-WEIGHT 10 PER

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 60+ grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07720880
N° MFR86717 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 5 IN X 7/8 IN 60+ Y-WEIGHT 10 PER
Prix17.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86717 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 5 IN X 7/8 IN 60+ Y-WEIGHT 10 PER

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 60+ grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07720880
N° MFR86717 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 5 IN X 7/8 IN 60+ Y-WEIGHT 10 PER
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
Prix17.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    0.213 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, ébavurage léger, élimination de l’oxyde, élimination du tartre, préparation de surface, élimination du soudage
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de disque
    Type 29
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867177
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051125867177

Aperçu

Description du fabricant
86717 DISQUE À LAMELLES CUBITRON(TM) II 967A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie