Motion
SY5300R-5UF1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 position, centre fermé, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI07721126
N° MFRSY5300R-5UF1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 position, centre fermé, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI07721126
N° MFRSY5300R-5UF1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY5300R-5UF1 VANNE
  • Débit jusqu'à 1.0 Cv
  • Possibilité d'entraînement des cylindres jusqu'à ø63 à 300 mm/s
  • Faible consommation d’énergie (0.35 w standard)
  • Sécurité améliorée grâce au verrouillage manuel par glissière
  • Temps de réponse rapide - 10 ms

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté