Motion
NU307

NTN
NU307

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI07721965
N° MFRNU307
Prix219.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU307

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI07721965
N° MFRNU307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.016 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359145595
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359145595

Aperçu

Description du fabricant
NU307