Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10.5 oz
- Poids0.74 lb
Détails
- Applications supplémentairesPerçage, nivellement, sciage avec scies sauteuses ou scies à ruban portatives, taraudage, coupe avec scies circulaires
- Type de contenantTube
- Numéro CUP du fabricant662980282090
- Application du matérielMétaux non ferreux, aluminium
- Nom/numéro commercialALUCUT TAILLE
- TypeBâton solide
- CUP_NON662980282090
Aperçu
- Application propre, précise et sans taches; idéal pour les surfaces inclinées, verticales et suspendues; recouvre les bords de coupe ou la pièce; bâton solide; Alucut s’avère un lubrifiant haute performance qui prolonge la durée de vie de l’outil de coupe. Spécialement formulé pour être utilisé avec l’aluminium et d’autres métaux non ferreux.