Motion
SHUSTER 50-1RIVGLIDEX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 50-1RIVGLIDEX10

Chaîne à rouleaux - série Glide, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07725572
N° MFRSHUSTER 50-1RIVGLIDEX10
Prix62.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 50-1RIVGLIDEX10

Chaîne à rouleaux - série Glide, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07725572
N° MFRSHUSTER 50-1RIVGLIDEX10
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
Prix62.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.856 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.089 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6835 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel / Oxyde noir
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Glissière
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE 10 PIEDS RIVETÉE À 50 GLISSIÈRES
  • Chaîne à rouleaux à brin simple Glide