Motion
35080
Support de barricade pour bouteille de gaz - Gaz comprimé, matériau de cadre en acier, capacité d’une bouteille
N° D’ARTICLE MI07732032
N° MFR35080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de barricade pour bouteille de gaz - Gaz comprimé, matériau de cadre en acier, capacité d’une bouteille
N° D’ARTICLE MI07732032
N° MFR35080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    8 po
  • Taille des vis de montage
    0.531 po
  • Hauteur totale
    30 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Poids à l’expédition
    95 lb
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Type de bâti de barricade
    Gaz comprimé
  • Couleur
    Noir
  • Capacité du cylindre
    1
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7308909590
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210134
  • Trous de montage
    3
  • Type de montage
    Plancher
  • Type de produit
    Supports de barricade
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Chaîne
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BARRICADE POUR BOUTEILLE DE GAZ 35080
  • Fixez les cylindres jusqu’à 305 mm (12 po) de diamètre
  • Répond aux exigences de la zone sismique à risque élevé de l’USGS lorsqu’il est correctement monté
  • Recommandés pour le stockage intérieur ou extérieur de cylindres en vrac, les supports de barricade entourent les cylindres de tubes structurels carrés en acier de 51 mm (2 po), soudés en continu à tous les points de jonction et scellés avec de la peinture en poudre de qualité extérieure pour une résistance, une durabilité et une fiabilité durables.
  • Dessus lisse et recouvert de bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) pour prévenir la corrosion et les blessures.
  • Comprend deux niveaux de chaînes en acier soudé pour chaque cylindre et des fermoirs pour connecter les chaînes au support, assurant un ajustement serré. Trous de montage au sol prépercés de 0.531-in (14 mm) de diamètre inclus sur la structure du tube inférieur.
  • Pour les installations sismiques, ajouter les boulons d’ancrage du modèle 35350 S4-rated (non inclus).
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.