Spécifications
Dimensions
- Longueur totale66 po
- Largeur totale48 po
- Longueur de la plateforme38 po
- Poids à l’expédition355 lb
- Poids310 lb
Détails
- CouleurNoir
- Capacité du cylindre21
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8427900000
- Numéro CUP du fabricant697841210738
- Type de montageChariot élévateur
- Type de paletteBouteille de gaz comprimé
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
- Style de sangleFixation à cliquet
- Courroies par cylindre1
- Garantie1 an
- Capacité de poids6000 lb
Aperçu
- Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
- La finition texturée de la palette offre une surface antidérapante
- Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes orientées vers la charge finale.
- Fixez un groupe de bouteilles de gaz à l’aide de la sangle conforme au DOT 10,000-lb (4,536-kg) qui se fixe au cadre à 305, 610 ou 915 mm (12, 24 ou 36 po) du comptoir.
- Construction entièrement soudée à partir d’acier laminé à chaud de calibre 11 (3 mm) et d’acier à tube structurel, revêtu de poudre pour assurer la longévité et la résistance aux produits chimiques.
- Pour faciliter le chargement et le déchargement, les palettes comprennent une rampe à charnière de 406 mm (16 po).
- Une fois chargée, la rampe se soulève pour reposer à plat contre l’unité pour un rangement compact.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite