Motion
35312
Support de procédé pour bouteille de gaz - matériau de cadre en acier, couleur grise, 23 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732100
N° MFR35312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de procédé pour bouteille de gaz - matériau de cadre en acier, couleur grise, 23 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732100
N° MFR35312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    4
  • Taille des vis de montage
    0.406 po
  • Hauteur totale
    72 po
  • Longueur totale
    23 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Poids à l’expédition
    98 lb
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    4
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7326190080
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211117
  • Trous de montage
    4
  • Type de montage
    Plancher
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE PROCÉDÉ POUR BOUTEILLE DE GAZ 35312
  • Montez solidement les commandes de cylindre et les dispositifs de croisement avec des panneaux surélevés intégrés
  • La construction soudée en acier de calibre 11 (3 mm) offre intégrité structurelle et longévité
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • Accepte les bouteilles de 4 à 12 po (102 à 305 mm) de diamètre
  • Conçus pour le stockage et la distribution sécuritaires des bouteilles de gaz comprimé à usage industriel et commercial, ces supports de stockage aident à prévenir les situations dangereuses de basculement.
  • Rangement dos à dos des bouteilles pour une utilisation maximale de l’espace.
  • Revêtement en poudre pour assurer une longue durée de vie et une résistance aux produits chimiques.
  • Trous pré-percés dans la base pour montage au sol avec fixations spécifiques à l’application (non incluses).
  • Deux sangles de support robustes en polypropylène, 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po) et conçues pour 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support intégral.
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de support secondaires, un ensemble pour chaque emplacement de courroie de cylindre.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.