Motion
35372
Ensemble de roues semi-pneumatiques et d’essieux pour les chariots manuels à essence - 8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732122
N° MFR35372
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roues semi-pneumatiques et d’essieux pour les chariots manuels à essence - 8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732122
N° MFR35372
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Poids à l’expédition
    9 lb
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8709900020
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211322
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
JANTES SEMI-PNEUMATIQUES 35372 ET ENSEMBLE D’ESSIEUX
  • Ensemble de remplacement de roue et d’essieu pour les chariots manuels Justrite à cylindre simple.
  • Comprend deux roues semi-pneumatiques de 8 po avec moyeux en acier soudé et roulements à billes doubles, et un essieu plaqué avec clips et rondelles.
  • Les roues mesurent 8 po x 1.75-inch po. La taille de l’axe est de 15.75-inch x 0.5-inch.
  • Pour le camion manuel à bouteille de gaz modèle 35000.