Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple4.4 pi-lb
- Poids80 lb
Détails
- Régime de base3540 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLa gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382127695
- Courant maximal admissible3.3 A
- ModèleGF62
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382127695