Motion
DH20S1BF
Moteur élévateur submersible - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T châssis, logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3410 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07733754
N° MFRDH20S1BF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur élévateur submersible - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T châssis, logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3410 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI07733754
N° MFRDH20S1BF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    30.8 pi-lb
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Régime de base
    3410 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Moteurs américains® Moteurs d’ascenseur triphasés, ouverts anti-gouttes (ODP) qui sont appliqués lorsque le moteur est dans un environnement sec et font fonctionner la pompe hydraulique à l’extérieur du réservoir de fluide. Ces moteurs sont généralement appliqués à des ascenseurs hydrauliques de cinq étages ou moins et sont conçus pour 80 ou 100 démarrages par heure.
  • Type de condition de service
    Intermédiaire
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382124052
  • Courant maximal admissible
    25.3 A, 51 A
  • Modèle
    FV23
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382124052

Aperçu

Description du fabricant
DH20S1BF 20 HP 3410 TR/MIN 215T 230/460 V