Spécifications
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant073310117287
- Nombre de rouleaux24
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
Aperçu
- Grande capacité : 1,700 2-ply feuilles de papier hygiénique par rouleau réduisent les appels de service pour remplir les distributeurs et les risques d’épuisement des stocks.
- 100 % d’utilisation de papier hygiénique. L’absence de mandrin en carton signifie que chaque rouleau de papier hygiénique peut durer plus longtemps pour moins de visites d’entretien.
- 94 % moins d’emballages : Comparativement au papier hygiénique en rouleau géant GP PRO, en éliminant les noyaux de carton, les emballages intérieurs et autres matériaux ondulés.
- Les caisses de 24 rouleaux à haute densité fournissent 14.75 % plus de papier hygiénique en pieds linéaires par caisse tout en utilisant 23 % moins d’espace de rangement par rapport à une caisse de papier hygiénique en rouleau géant GP PRO.
- Le papier hygiénique sans mandrin Pacific Blue Ultra , qui contient au moins 25 % de fibres recyclées post-consommation, respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA.
- Produit biosourcé certifié USDA
- Ce produit est conforme à la norme GS-1 de Green Seal. Il est basé sur le traitement sans chlore, l’efficacité énergétique et de l’eau, et contient 100 % de matière récupérée, avec un minimum de 25 % de matière post-consommation. GreenSeal.org
- Certifié UL ECOLOGO® : Certifié pour réduire l’impact environnemental. Consultez les attributs spécifiques évalués à l’adresse UL.COM/EL UL-175