Motion
53257A
Distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce alimenté par GP PRO ActiveAire® – Lancement soutenu
N° D’ARTICLE MI07734161
N° MFR53257A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce alimenté par GP PRO ActiveAire® – Lancement soutenu
N° D’ARTICLE MI07734161
N° MFR53257A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    D
  • Profondeur
    3.610 po
  • Hauteur
    6.820 po
  • Largeur
    4.090 po

Détails

  • Type de traitement de l’air
    Assainisseur d’air
  • Pile incluse
    Piles incluses
  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • À utiliser avec le modèle
    48280, 48281, 48282, 48283, 48284, 48285
  • Numéro CUP du fabricant
    036500308056
  • Type de version
    Libération soutenue

Aperçu

Description du fabricant
53257A ACTAIR WHLRM POW FRSH DISP NOIR
  • POUR LES TOILETTES PLUS GRANDES OU LES TOILETTES AVEC UNE VENTILATION LIMITÉE. Le ventilateur interne silencieux répartit doucement le parfum pour plus de fraîcheur dans les toilettes
  • FACILE À ENTRETENIR. L’installation simple et la conception facile d’accès facilitent l’entretien.
  • PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
  • LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®.
  • CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.
  • BATTERIE INCLUSE. Utilise une pile alcaline à cellule D.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif