Motion
ZP2-16UCL
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI07734986
N° MFRZP2-16UCL
Prix23.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI07734986
N° MFRZP2-16UCL
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
Prix23.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    2.69 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    2.69 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZP2-16UCL AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE
  • Le tampon sans marque réduit les marques d’adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
  • Type de tampon : plat ou plat robuste avec nervure
  • Diamètre du tampon : ø4 à ø125 selon le type de tampon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté