Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible d'air et de refoulement en PVC/nitrile robuste
- ApplicationAgriculture, compresseurs d’air, décharge de poudre en vrac (à l’exception du ciment), revêtement de câble, déshydratation, drainage, bras de flottaison, pompage de liquide à haute pression, lavage industriel, irrigation, applications limitées d’huile et de produits chimiques, arrosage
- CouleurJaune
- Matériau de recouvrement de tuyauTube en caoutchouc
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Numéro CUP du fabricant822353199237
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’air et de refoulement en PVC/caoutchouc nitrile jaune OROFLEX® 20
- TypeFlexible d'air et de refoulement en polychlorure de vinyle (PVC)/caoutchouc nitrile
- CUP_NON822353199237
- Pression de service305 psi